17X2200 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:B86,5 17x2200Li B2240 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739404
Hersteller:962260865
EAN:5414465320057
17X2200 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Technische Zusammenfassung
Profilb/17
Riemenbezeichnungb86 1/2
Innenlänge2200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2200 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb86 1/2
Innenlänge2200 mm
Außenlänge2269 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2240 mm
Querschnitt17 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,87 exkl. MwSt.
/ Stück
18,89 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen