13X970 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:A38,5 13x970Li A1000 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739121
Hersteller:962160385
EAN:5414465319723

Produktdetails : 13X970 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a38 1/2 |
| Innenlänge | 970 mm |
| Außenlänge | 1020 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1000 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen