17X5664 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:17X5664
Rubix:1489625
EAN:4010858696047

Produktdetails : 17X5664 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Innenlänge | 5664 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 5704 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage