25X1500 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:25X1500
Rubix:1359176
EAN:4010858431501

Produktdetails : 25X1500 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 25 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | 25x1500 |
| Innenlänge | 1500 mm |
| Außenlänge | 1600 mm |
| Obere Breite | 25 mm |
| Höhe | 16 mm |
| Richtlänge | 1560 mm |
| Querschnitt | 25 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage