22X3785 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:22X3785
Rubix:1359073
EAN:4010858691363

Produktdetails : 22X3785 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Innenlänge | 3785 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 3843 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
84,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
100,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage