17X2032 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B80/17x2032Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B80/B2070 - 889117
Rubix:2974580
Hersteller:889117
EAN:3660338416705

Produktdetails : 17X2032 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B80/17x2032Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b80 |
| Innenlänge | 2032 mm |
| Außenlänge | 2070 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2070 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std