20X4500 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:20X4500
Rubix:1358980
EAN:4010858214500

Produktdetails : 20X4500 (CONTI) Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Klassischer Keilriemen ContiTech
Technische Informationen
Attribute
| Profil | 20 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | 20x4500 |
| Innenlänge | 4500 mm |
| Außenlänge | 4579 mm |
| Obere Breite | 20 mm |
| Höhe | 12,5 mm |
| Richtlänge | 4550 mm |
| Querschnitt | 20 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage