22X7975 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C314/22x7975Li Mecaline

Klassischer Keilriemen C-Sektion

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:C314/C8030 - 889216
Rubix:2974774
Hersteller:889216
EAN:3660338417696
22X7975 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C314/22x7975Li Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilc/22
Riemenbezeichnungc314
Innenlänge7975 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X7975 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C314/22x7975Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc314
Innenlänge7975 mm
Außenlänge8030 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge8030 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,41 exkl. MwSt.
/ Stück
154,00 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen