17X4953 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B195/17x4953Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B195/B5000 - 888983
Rubix:2974444
Hersteller:888983
EAN:3660338415364

Produktdetails : 17X4953 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B195/17x4953Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b195 |
| Innenlänge | 4953 mm |
| Außenlänge | 5000 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 5000 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen