32X3655 (MECALINE) Keilriemen ummantelt D144/32x3655Li Mecaline

Klassischer Keilriemen Abschnitt D

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:D144/D3730 - 890053
Rubix:2974876
Hersteller:890053
EAN:3660338426063
32X3655 (MECALINE) Keilriemen ummantelt D144/32x3655Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profild/32
Riemenbezeichnungd144
Innenlänge3655 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32X3655 (MECALINE) Keilriemen ummantelt D144/32x3655Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der Antistatik-Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profild/32
Riemenbezeichnungd144
Innenlänge3655 mm
Außenlänge3730 mm
Obere Breite32 mm
Höhe20 mm
Richtlänge3730 mm
Werkstoffsbr
104,49 exkl. MwSt.
/ Stück
124,34 inkl. MwSt.