13X628 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A24.3/4 13x628Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:A24.3/4/A658 - 888817
Rubix:2974185
Hersteller:888817
EAN:3660338413704

Produktdetails : 13X628 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A24.3/4 13x628Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a24 3/4 |
| Innenlänge | 628 mm |
| Außenlänge | 658 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 658 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage