887627 Plattformwagen 250 kg 850x500 mm
Klappbarer Plattformwagen aus Stahl, 250 kg
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:887627
Rubix:3250117
EAN:3660338410246

Produktdetails : 887627 Plattformwagen 250 kg 850x500 mm
Voll verschweißter Stahlrahmen mit Rohrverstärkungen unter der Ablage, um Stärke und Haltbarkeit zu gewährleisten. Hoch resistente Epoxidfarbe. Die Oberseite besteht aus hellgrauem Melaminholz und ist 16 mm dick. Abnehmbarer Rückenlehne mit ergonomischer Höhe. 2 feste Räder + 2 schwenkbare Räder mit Bremse.
Trolley mit abnehmbarer Rückenlehne 250kg 850x500mm
Stärken
Sehr robuster Wagen für intensiven Gebrauch.
Anwendungen
In der Industrie oder im Büro kann dieser Wagen für viele Anwendungen verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 250 kg |
|---|---|
| Länge | 950 mm |
| Breite | 505 mm |
| Höhe | 945 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
286,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen