894440 Doppel-Container-Trolley Kapazität 100 kg
Doppelbehälter-Bestellabholwagen Kapazität 100 kg
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:894440
Rubix:3249499
EAN:3666025802868

Produktdetails : 894440 Doppel-Container-Trolley Kapazität 100 kg
Doppelbehälter-Order-Picking-Trolley. Geeignet für den Einsatz mit nestbaren Kunststoffbehältern. Vollständig geschweißtes Rohr. Gesamtabmessungen: 860x430x1055 mm
- Kapazität 100 kg
- Nutzabmessungen: 560x365x875 mm
- Räder: Ø125 mm 2 schwenkbar und 2 schwenkbar mit Bremse
- Gewicht 13 kg
- Kapazität 100 kg
- Nutzabmessungen: 560x365x875 mm
- Räder: Ø125 mm 2 schwenkbar und 2 schwenkbar mit Bremse
- Gewicht 13 kg
Doppel-Container-Trolley Kapazität 100 kg
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 100 kg |
|---|---|
| Länge | 860 mm |
| Breite | 430 mm |
| Höhe | 1055 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
299,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
356,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage