Referenzen
Spartex:887628
Rubix:3250116
EAN:3660338410253

Produktdetails : 887628 Plattformwagen 600 kg 1200X800 mm
Robuste Trolley vollständig geschweißt mit Rohrverstärkungen unter dem Tablett für intensiven Einsatz. Das 16 mm dicke mittlere Holztablett ist im Rahmen eingebettet, bricht oder splittert trotz wiederholter Stöße nicht.
Fixe Plattformwagen 600kg 1200x800mm
Stärken
Ergonomische Schiebehöhe
Anwendungen
Geeignet zur Handhabung von Kisten, Kartons oder anderen übergroßen Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Tragfähigkeit | 600 kg |
|---|---|
| Länge | 1300 mm |
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 1020 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
363,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen
