Referenzen
Spartex:894437
Rubix:3250202
EAN:3666025101893

Produktdetails : 894437 Sackkarre 250 kg Feste Fußplatte
Für den intensiven Einsatz entworfen
-Struktur aus geschweißtem Stahlrohr Ø25mm
-Laschenabmessungen: 490x180 mm
-Deckabmessungen: 400x945 mm-
Höhe 1171 mm
- Solide Räder: Ø250 mm
- Gewicht 14 kg
-Struktur aus geschweißtem Stahlrohr Ø25mm
-Laschenabmessungen: 490x180 mm
-Deckabmessungen: 400x945 mm-
Höhe 1171 mm
- Solide Räder: Ø250 mm
- Gewicht 14 kg
Anwendungen
Das Wesentliche für Ihre klassischen Handhabungsoperationen.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 250 kg |
| Breite | 640 mm |
| Höhe | 1171 mm |
| Länge | 488 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
173,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
206,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage