Referenzen
Fetra:25031403
Rubix:2924294
EAN:4017976677835
Produktdetails : 3310001835 Schiebebügelw. 1403 Ladefl. 1200x800mm
Schiebebügelwagen, Ladefläche mit Siebdruckplatte • Geschweißte Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Ladefläche: Rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz • 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • TPE-Bereifung • Naben mit Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 1200 mm |
|---|---|
| Breite | 800 mm |
| Höhe | 990 cm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
313,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
373,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


