Referenzen
Spartex:886530
Rubix:3250200
EAN:3660338399695

Produktdetails : 886530 Sackkarre 180 kg Feste Platte
Sackkarre mit Schutzgriffen und leicht gebogener Schürze, die flachen oder zylindrischen Lasten sicheren Halt bietet.
Gummiräder für glatte Böden. Sehr widerstandsfähige Epoxydharzlackierung.
Gummiräder für glatte Böden. Sehr widerstandsfähige Epoxydharzlackierung.
Stärken
Sie sind leicht, handlich und platzsparend, eignen sich für kleine Umgebungen und lassen sich leicht verstauen.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | metall |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 180 kg |
| Breite | 412 mm |
| Höhe | 1026 mm |
| Länge | 384 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std