886532 Sackkarre 250 kg Klappbare Fussplatte

Faltbarer Trägerwagen 250 kg

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:886532
Rubix:3250203
EAN:3660338399701
886532 Sackkarre 250 kg Klappbare Fussplatte

Technische Zusammenfassung

Werkstoffmetall
Tragfähigkeit250 kg
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 886532 Sackkarre 250 kg Klappbare Fussplatte


Handwagen mit Schutzgriffen, Klappklappe und gerader Schürze für flache Lasten. Gummiräder für glatte Böden. Sehr widerstandsfähige Epoxidharzfarbe.

Anwendungen

Progressives Entfernen der Last.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffmetall
Tragfähigkeit250 kg
Breite706 mm
Höhe1171 mm
Länge640 mm
152,87 exkl. MwSt.
/ Stück
181,92 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std