897488 Faltbarer Metall-Plattformwagen, Tragfähigkeit 150 kg
Plattformwagen mit Klappbügel 150 bis 300kg
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:897488
Rubix:3527660
EAN:3660338498329

Produktdetails : 897488 Faltbarer Metall-Plattformwagen, Tragfähigkeit 150 kg
Plattformwagen mit Klappbügel 150 bis 300kg
Plattform mit rutschfester Beschichtung, um ein Herunterfallen der Ladung zu verhindern
Leicht und einfach zu handhaben
Mit 2 Bockrolle und 2 Lenkrollen, und Bremsen
Plattform mit rutschfester Beschichtung, um ein Herunterfallen der Ladung zu verhindern
Leicht und einfach zu handhaben
Mit 2 Bockrolle und 2 Lenkrollen, und Bremsen
Stärken
Ideal für sichere und leichte Transporte
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | metall |
|---|---|
| Tragfähigkeit | 150 kg |
| Breite | 470 mm |
| Höhe | 830 mm |
| Länge | 730 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen





