Referenzen
SMC:KK130S-01F
Rubix:3075439
EAN:3618036077308

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | r 1/8 |
|---|---|
| Werkstoff | baustahl (muffenkörper);stahldraht (muffe, ventil, hauptkörper);edelstahl (muffenfeder, ventilfeder);stahlband (halterung);nbr (stopfen o-ring, dichtung);suj (stahlkugel) |
Dokumente
Produktdetails : KK130S-01F Schnellsteckkupplung
S-Kupplung mit Stecker und Buchse
Energieeinsparung und Kostenreduzierung
Zwangseinführung des Steckers um 22 % reduziert
Kompakt und leicht um 14 % reduziert
Einsetzbare Schläuche von Ø 6 bis Ø 1/2
Gewinde, Größen: R, Rc, NPT von 1/8 bis 1/2
One-Touch-Verschraubung ist standardmäßig verfügbar
Hülsenverriegelungsmechanismus ist verfügbar.
Energieeinsparung und Kostenreduzierung
Zwangseinführung des Steckers um 22 % reduziert
Kompakt und leicht um 14 % reduziert
Einsetzbare Schläuche von Ø 6 bis Ø 1/2
Gewinde, Größen: R, Rc, NPT von 1/8 bis 1/2
One-Touch-Verschraubung ist standardmäßig verfügbar
Hülsenverriegelungsmechanismus ist verfügbar.
KK130, S-Koppler
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 95 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 |
| Werkstoff | baustahl (muffenkörper);stahldraht (muffe, ventil, hauptkörper);edelstahl (muffenfeder, ventilfeder);stahlband (halterung);nbr (stopfen o-ring, dichtung);suj (stahlkugel) |
| Profil | kk130 |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen