Referenzen
SMC:KKA3S-02F
Rubix:2184159
Hersteller:KKA3S-02F
EAN:3618036075410

Dokumente
Produktdetails : KKA3S-02F Schnellsteckkupplung, Sus304
S-Kupplung mit Stecker und Buchse, Gehäusematerial: Rostfreier Stahl 304
Dichtungsmaterial: Fluorpolymer (speziell FKM)
Gewinde, Größen: R, Rc, von 1/8 bis 1 1/2
Betriebstemperatur: -5 bis 150 °C
Rückschlagventil in Stecker und Buchse integriert
Fettfrei.
Dichtungsmaterial: Fluorpolymer (speziell FKM)
Gewinde, Größen: R, Rc, von 1/8 bis 1 1/2
Betriebstemperatur: -5 bis 150 °C
Rückschlagventil in Stecker und Buchse integriert
Fettfrei.
KKA_S, S-Kupplung, Edelstahl / Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x41x20 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 49 g |
| Anschluss 1 | rc 1/4 |
| Werkstoff | rvs |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Gewicht | 0,0472 kg |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage