Referenzen
SMC:KGS04-01S
Rubix:2175232

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 303 (körper / gewinde) und pbt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/8 |
Dokumente
Produktdetails : KGS04-01S Gerade Steckverbindung
Korrosive Umgebungen mit Temperaturen bis zu 60°C
KGS, Steckverbindung, Edelstahl, Gerade Steckverschraubung mit Innensechskant
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 303 (körper / gewinde) und pbt |
| Anschluss 1 | r 1/8 |
| Profil | spezialdichtprofil (reduziert den einsteckwiderstand des schlauchs) |
| Anschluss 2 | 4 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | männlicher steckverbinder mit sechskantkopf (mit gewinde, serie 10-kgs) |
| Rohrdurchmesser | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage