12B-1 Z 13 KR GEH (TSUBAKI) Kettenrad Simplex, Z. gehärtet
Kettenrad gehärtet
Siehe technische InformationenReferenzen
Tsubaki:Sprocket 12B1 13T hardened
Rubix:2469301
Hersteller:21706000460
EAN:8718472594584

Produktdetails : 12B-1 Z 13 KR GEH (TSUBAKI) Kettenrad Simplex, Z. gehärtet
Tsubaki Kettenräder sind aus wärmebehandeltem Stahl (C45) in Spitzenqualität gefertigt, um lange Einsatzzeiten zu gewährleisten, hohe Verschleißfestigkeit zu bieten und besonders stoßfest zu sein. Um eine Höchstleistung Ihres Antriebssystems sicherzustellen, sind Tsubaki-Stahl-Kettenräder standardmäßig mit induktionsgehärteten Zähnen ausgestattet, was eine perfekte Übereinstimmung mit den hochwertigen Tsubaki-Ketten gewährleistet. Sie erhalten lange Wartungsintervalle bei stabilen Leistungsdaten.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Kettenteilung | 19,05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 13 |
| ISO-Code | 12b-1 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Gesamtbreite | 35 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen