28B-2 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 28B-2 Z 16 KR (Mecaline)

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P28B2016
Rubix:3168256
EAN:3660338302725
28B-2 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 28B-2 Z 16 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung44,45 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne16
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 28B-2 Z 16 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 28B-2 Z 16 KR (Mecaline)


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 28B-2 Z 16 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung44,45 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne16
ISO-Code28b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser30 mm
Richtdurchmesser227,84 mm
Außendurchmesser246,3 mm
Gesamtbreite120 mm
Kopfkreisdurchmesser246,3 mm
420,18 exkl. MwSt.
/ Stück
500,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage