06B-2 Z 39 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 06B-2 Z 39 KR (Mecaline)

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P06B2039
Rubix:3168079
EAN:3660338297007
06B-2 Z 39 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 06B-2 Z 39 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne39
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-2 Z 39 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 06B-2 Z 39 KR (Mecaline)


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 06B-2 Z 39 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne39
ISO-Code06b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Richtdurchmesser118,37 mm
Außendurchmesser122,5 mm
Gesamtbreite30 mm
Kopfkreisdurchmesser122,5 mm
32,67 exkl. MwSt.
/ Stück
38,88 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage