12B-1 Z 20-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA12B1020
Rubix:2134890
Hersteller:857254
EAN:3660338125164
12B-1 Z 20-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne20
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 20-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 12B1 - 20 Zähne (2012) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne20
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser90 mm
Richtdurchmesser121,78 mm
Außendurchmesser129,7 mm
Gesamtbreite32 mm
Kopfkreisdurchmesser129,7 mm
46,57 exkl. MwSt.
/ Stück
55,42 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std