SPC6000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 6000 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:873661
Mecaline:SPC6000E - 889530
Rubix:2975157
Hersteller:889530
EAN:3660338420832

Produktdetails : SPC6000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 6000 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 6000 mm |
| Innenlänge | 5917 mm |
| Außenlänge | 6030 mm |
| Stärke | 18 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
165,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort