SPA2182 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2182 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857674
Mecaline:SPA2182E - 889357
Rubix:2974972
Hersteller:889357
EAN:3660338419102

Produktdetails : SPA2182 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2182 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 2182 mm |
| Innenlänge | 2137 mm |
| Außenlänge | 2200 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std