SPA2532 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
SPA1032 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPA2532 SUPERHC
Rubix:1577931
Hersteller:933302532
EAN:5414465664632




Produktdetails : SPA2532 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Keilriemen SUPER HC GATES, SPA1032 SUPER HC
Keilriemen SUPER HC GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 12,7 mm |
| Richtlänge | 2532 mm |
| Innenlänge | 2487 mm |
| Außenlänge | 2550 mm |
| Stärke | 10 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | super hc |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 80 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage