SPZ1024 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1024 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857840
Mecaline:SPZ1024E - 889542
Rubix:2975169
Hersteller:889542
EAN:3660338420955

Produktdetails : SPZ1024 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1024 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Obere Breite | 10 mm |
| Richtlänge | 1024 mm |
| Innenlänge | 987 mm |
| Außenlänge | 1037 mm |
| Stärke | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std