Referenzen
Gates:SPC5600 SUPERHC
Rubix:1578063
Hersteller:933505600
EAN:5412571079876




Produktdetails : SPC5600 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 5600 mm |
| Innenlänge | 5517 mm |
| Außenlänge | 5630 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen