SPZ1487 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPZ1487 DELTA NARROW
Rubix:1734582
Hersteller:962461487
EAN:5414465308406
SPZ1487 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1487 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1487 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite9,7 mm
Richtlänge1487 mm
Innenlänge1450 mm
Außenlänge1500 mm
Stärke8 mm
Ummanteltja
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser63 mm
Zolltarifcode40103900
6,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,31 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage