SPB5300 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
SPB1930 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:SPB5300 SUPERHC
Rubix:1578029
Hersteller:933905300
EAN:5412571080858




Produktdetails : SPB5300 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Keilriemen SUPER HC GATES, SPB1930 SUPER HC
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!
Stärken
• Öl- und hitzebeständig.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Normen.
• UNISET tuning system.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Normen.
• UNISET tuning system.
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16,3 mm |
| Richtlänge | 5300 mm |
| Innenlänge | 5240 mm |
| Außenlänge | 5322 mm |
| Stärke | 13 mm |
| Ummantelt | ja |
| Serie | super hc |
| Min. Einsatztemperatur | -30 °C |
| Max. Einsatztemperatur | 60 °C |
| Minimaler Riemenscheibendurchmesser | 140 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen