SPA1220E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1220 E Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857619
Mecaline:SPA1220E - 889299
Rubix:2974914
Hersteller:889299
EAN:3660338418525

Produktdetails : SPA1220E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1220 E Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Keilriemen ummantelt SPA 1220 E Mecaline
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 1220 mm |
| Innenlänge | 1175 mm |
| Außenlänge | 1238 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage