SPC5300 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 5300 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:SPC5300E - 889528
Rubix:2975155
Hersteller:889528
EAN:3660338420818
SPC5300 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 5300 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge5300 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC5300 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 5300 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge5300 mm
Innenlänge5217 mm
Außenlänge5330 mm
Stärke18 mm
Werkstoffsbr
123,22 exkl. MwSt.
/ Stück
146,63 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std