SPB5600 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 5600 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:SPB5600E - 889500
Rubix:2975120
Hersteller:889500
EAN:3660338420535
SPB5600 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 5600 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge5600 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB5600 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 5600 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge5600 mm
Innenlänge5540 mm
Außenlänge5622 mm
Stärke13 mm
Werkstoffsbr
80,10 exkl. MwSt.
/ Stück
95,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std