SPA2632 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2632 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857692
Mecaline:SPA2632E - 889375
Rubix:2974990
Hersteller:889375
EAN:3660338419287
SPA2632 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2632 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge2632 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA2632 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 2632 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge2632 mm
Innenlänge2587 mm
Außenlänge2650 mm
Stärke10 mm
26,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,57 € inkl. MwSt.