SPZ1662 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1662 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857884
Mecaline:SPZ1662E - 889595
Rubix:2975223
Hersteller:889595
EAN:3660338421488
SPZ1662 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1662 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1662 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPZ1662 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPZ 1662 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspz
Obere Breite10 mm
Richtlänge1662 mm
Innenlänge1625 mm
Außenlänge1675 mm
Stärke8 mm
12,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,03 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std