SPC3000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 3000 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:873646
Mecaline:SPC3000E - 889517
Rubix:2975142
Hersteller:889517
EAN:3660338420702

Produktdetails : SPC3000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 3000 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 3000 mm |
| Innenlänge | 2917 mm |
| Außenlänge | 3030 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort