SPB1900 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

SPB1930 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPB1900/5V750 SUPERHC
Rubix:1577990
Hersteller:933901900
EAN:5412571080599
SPB1900 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge1900 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB1900 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Keilriemen SUPER HC GATES, SPB1930 SUPER HC
Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!

Stärken

• Öl- und hitzebeständig.
• Statisch leitfähig (ISO 1813).
• Entspricht den ATEX-Normen.
• UNISET tuning system.

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge1900 mm
Innenlänge1840 mm
Außenlänge1922 mm
Stärke13 mm
Zolltarifcode40103100
35,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen