SPC3750 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES

Super HC Keilriemen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gates:SPC3750 SUPERHC
Rubix:1567847
Hersteller:933503750
EAN:5412571079791
SPC3750 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES
Technische Zusammenfassung
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge3750 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC3750 SUPER HC Keilriemen SUPER HC GATES


Der Gates Super HC® Keilriemen verbindet die Festigkeit einer ummantelten Riemenkonstruktion mit der Wirtschaftlichkeit eines Schmalkeilriemens. Er überträgt mehr Leistung auf gleichem Raum und ermöglicht ein kompakteres Antriebskonzept als Keilriemen mit klassischem Profil. Kurz gesagt, er bietet mehr Leistung und reduziert den Platzbedarf erheblich. Das reduziert wiederum wesentlich die Gesamtkosten für den Antrieb. Super HC® Keilriemen bieten die exklusiven Gates-Konstruktionsmerkmale für eine längere Lebensdauer Ihrer Antriebe!

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge3750 mm
Innenlänge3667 mm
Außenlänge3780 mm
Stärke18 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,61 exkl. MwSt.
/ Stück
123,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage