SPA1000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1000 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857608
Mecaline:SPA1000E - 889287
Rubix:2974901
Hersteller:889287
EAN:3660338418402
SPA1000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1000 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1000 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1000 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1000 mm
Innenlänge955 mm
Außenlänge1018 mm
Stärke10 mm
10,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,17 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std