SPB1500 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1500 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857724
Mecaline:SPB1500E - 889432
Rubix:2975049
Hersteller:889432
EAN:3660338419850

Produktdetails : SPB1500 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1500 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 1500 mm |
| Innenlänge | 1440 mm |
| Außenlänge | 1522 mm |
| Stärke | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std