SPA1107 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1107 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857613
Mecaline:SPA1107E - 889292
Rubix:2974907
Hersteller:889292
EAN:3660338418457
SPA1107 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1107 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1107 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1107 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1107 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1107 mm
Innenlänge1062 mm
Außenlänge1125 mm
Stärke10 mm
11,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std