SPA982 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 982 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857607
Mecaline:SPA982E - 889424
Rubix:2975041
Hersteller:889424
EAN:3660338419775
SPA982 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 982 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge982 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA982 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 982 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge982 mm
Innenlänge937 mm
Außenlänge1000 mm
Stärke10 mm
9,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,84 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std