SPA1632 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1632 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857644
Mecaline:SPA1632E - 889326
Rubix:2974941
Hersteller:889326
EAN:3660338418792
SPA1632 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1632 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1632 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1632 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1632 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspa
Obere Breite13 mm
Richtlänge1632 mm
Innenlänge1587 mm
Außenlänge1650 mm
Stärke10 mm
Werkstoffsbr
16,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,56 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std