SPB1280 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1280 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857719
Mecaline:SPB1280E - 889426
Rubix:2975043
Hersteller:889426
EAN:3660338419799
SPB1280 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1280 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge1280 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB1280 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1280 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge1280 mm
Innenlänge1220 mm
Außenlänge1302 mm
Stärke13 mm
18,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,93 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage