SPC2240 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

SPZ937 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:SPC2240 DELTA NARROW
Rubix:1734765
Hersteller:962762240
EAN:5414465319242
SPC2240 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge2240 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC2240 DELTA NARROW Schmalkeilriemen GATES


Schmalkeilriemen GATES, SPZ937 DELTA NARROW
Schmalkeilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Obere Breite22 mm
Richtlänge2240 mm
Innenlänge2157 mm
Außenlänge2270 mm
Stärke18 mm
Ummanteltja
Seriedelta narrow
Min. Einsatztemperatur-30 °C
Max. Einsatztemperatur70 °C
Minimaler Riemenscheibendurchmesser224 mm
Zolltarifcode40103900
32,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,39 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen