SPB3150 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 3150 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857758
Mecaline:SPB3150E - 889474
Rubix:2975092
Hersteller:889474
EAN:3660338420276
SPB3150 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 3150 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge3150 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB3150 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 3150 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge3150 mm
Innenlänge3090 mm
Außenlänge3172 mm
Stärke13 mm
45,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,80 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std