17X2337 Klassischer Keilriemen Optibelt

Keilriemen VB B/17

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:17 X 2337
Rubix:55924
Hersteller:1736309
EAN:4014486034691
17X2337 Klassischer Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilb/17
Riemenbezeichnungb92
Innenlänge2337 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X2337 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x169x169 mm
Bruttogewicht458 g
Profilb/17
Riemenbezeichnungb92
Innenlänge2337 mm
Außenlänge2406 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge2377 mm
Zolltarifcode40103400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,01 exkl. MwSt.
/ Stück
33,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen